品番 : EA949GS-106
品名 : M 6/26x15mm クリップナット(5個)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | KN-6A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、 あらかじめ挟んでおくと、機器の取付け等に便利 |
材質 | 鋼板製、電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 |
| ねじサイズ | M6 | サイズ | 26×15mm |
| 厚さ | 0.8mm | 質量 | 9g |
| 入数 | 5個 | 適用アングル | EA439AJ-1、EA439AJ-2 |
| ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 | |||
| あらかじめクリップをセットしておけば多少の移動は後からできます。 | |||
| クリップのスプリングが強く、セットしたとき安定しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1123ページ 1255ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA439AJ-1 : 25x25x 900mm アングル |
| 関連商品 | EA439AJ-2 : 30x30x1200mm アングル |
