品番 : EA949GT-515
品名 : M5x15mm 菊形ノブボルト(15個)
仕様
| 材質 | ABS樹脂 | 雄ねじ | クロメート |
|---|---|---|---|
| ツバ径 | 35mm | ねじサイズ | 5×15mm |
| 入数は15個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/30 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
