品番 : EA949GT-825
品名 : M8x25mm 菊形ノブボルト(8個)
仕様
| 材質 | ABS樹脂 | 雄ねじ | クロメート |
|---|---|---|---|
| ツバ径 | 45mm | ねじサイズ | 8×25mm |
| 入数は8個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/06 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1208ページ | ||||
