詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GT-845

品名 : M8x45mm 菊形ノブボルト(6個)

仕様

材質 ABS樹脂 雄ねじ クロメート
ツバ径 45mm ねじサイズ 8×45mm
入数は6個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/30 19:20現在)

商品入数 6 販売単位 pk
カタログページ 1208ページ
バリエーション一覧
EA949GT-515 M5x15mm 菊形ノブボルト(15個)
EA949GT-525 M5x25mm 菊形ノブボルト(12個)
EA949GT-530 M5x30mm 菊形ノブボルト(12個)
EA949GT-620 M6x20mm 菊形ノブボルト(8個)
EA949GT-630 M6x30mm 菊形ノブボルト(8個)
EA949GT-640 M6x40mm 菊形ノブボルト(7個)
EA949GT-825 M8x25mm 菊形ノブボルト(8個)
EA949GT-835 M8x35mm 菊形ノブボルト(7個)
EA949GT-845 M8x45mm 菊形ノブボルト(6個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top