品番 : EA949GV-623
品名 : φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
仕様
| ベース径 | 38mm | ねじサイズ | M10×100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価ホワイト) | 入数 | 1本 |
| 軽荷重をサポートするアジャスターボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/01 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
