品番 : EA949GV-664
品名 : φ75mm/M16x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)
仕様
| ベース径 | 75mm | ねじサイズ | M16×150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価ホワイト) | 入数 | 1本 |
| 軽荷重をサポートするアジャスターボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/12 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
