品番 : EA949GV-643
品名 : φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)
仕様
| ベース径 | 60mm | ねじサイズ | M12×125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(三価ホワイト) | 入数 | 1本 |
| 軽荷重をサポートするアジャスターボルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1706ページ | ||||
