品番 : EA949GY-111
品名 : φ75mm/M16x 65mm アジャストボルト
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ベース径 | φ75mm | ねじサイズ | M16×65mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500kg | 重量 | 265g |
| 材質 | スチール(三価クロメート処理) | ||
| ねじ軸は回転し、多少傾きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949GV-212 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
| オプション | EA949GV-216 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
| オプション | EA949GV-220 : M20 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
