品番 : EA949GY-115
品名 : φ75mm/M16x150mm アジャストボルト
仕様
| ベース径 | φ75mm | ねじサイズ | M16×150mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500kg | 重量 | 390g |
| 材質 | スチール(三価クロメート処理) | ||
| ねじ軸は回転し、多少傾きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949GV-216 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
