品番 : EA949GY-101
品名 : φ55mm/M12x 50mm アジャストボルト
仕様
ベース径 | φ55mm | ねじサイズ | M12×50mm |
---|---|---|---|
耐荷重 | 500kg | 重量 | 135g |
材質 | スチール(三価クロメート処理) | ||
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/24 06:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1756ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA949GV-212 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
オプション | EA949GV-216 : M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |
オプション | EA949GV-220 : M20 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート) |