詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GY-104

品名 : φ55mm/M12x120mm アジャストボルト

仕様

ベース径 φ55mm ねじサイズ M12×120mm
耐荷重 500kg 重量 180g
材質 スチール(三価クロメート処理)
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/27 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1707ページ
バリエーション一覧
EA949GY-101 φ55mm/M12x 50mm アジャストボルト
EA949GY-102 φ55mm/M12x 75mm アジャストボルト
EA949GY-103 φ55mm/M12x100mm アジャストボルト
EA949GY-104 φ55mm/M12x120mm アジャストボルト
EA949GY-106 φ55mm/M12x150mm アジャストボルト
EA949GY-113 φ75mm/M16x100mm アジャストボルト
EA949GY-114 φ75mm/M16x130mm アジャストボルト
EA949GY-115 φ75mm/M16x150mm アジャストボルト
EA949GY-116 φ75mm/M16x180mm アジャストボルト
EA949GY-125 φ75mm/M20x200mm アジャストボルト
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top