品番 : EA949GZ-102A
品名 : φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価クロメート)
仕様
| 材質 | スチール(三価クロメート) | ベース径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| ねじ | M10×100mm | 耐荷重(kg) | 2,000 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/08 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
