品番 : EA949GZ-61A
品名 : φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート)
仕様
| 材質 | スチール(三価クロメート) | ベース径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| ねじ | M6×40mm | 耐荷重(kg) | 900 |
| 追加説明 |
●EA949GZ-61との違い:材質(ユニクロメッキ→三価クロメート)(2020/03/13 松田) |
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/16 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
