品番 : EA949GZ-52A
品名 : φ30mm/M 5x 60mm アジャストボルト(三価クロメート)
仕様
| 材質 | スチール(三価クロメート) | ベース径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| ねじ | M5×60mm | 耐荷重(kg) | 600 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
