品番 : EA949HH-65
品名 : M10 両ねじボルト(右ねじ・左ねじ/ステンレス)
仕様
| 全長(mm) | 85 | ねじサイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 両端ねじ長さ | 40mm |
| 右ねじ・左ねじ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/05/19 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-5B : M10 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-75 : M10 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA949JH-15B : M10 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
