品番 : EA949HH-61
品名 : M 4 両ねじボルト(右ねじ・左ねじ/ステンレス)
仕様
| 全長(mm) | 45 | ねじサイズ | M4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 両端ねじ長さ | 20mm |
| 右ねじ・左ねじ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/08 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-1B : M 4 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-71 : M 4 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA949JH-11B : M 4 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
