品番 : EA949HH-64
品名 : M 8 両ねじボルト(右ねじ・左ねじ/ステンレス)
仕様
| 全長(mm) | 65 | ねじサイズ | M8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 両端ねじ長さ | 30mm |
| 右ねじ・左ねじ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638RR-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-4B : M 8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚) |
| 関連商品 | EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
