品番 : EA949HK-0
品名 : M4x 50mm パイプナット(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | L:50、A:25、B:6 | 重量(g) | 6 |
| 入数 | 1本 | ||
| 並目ねじ | |||
| 左右とも右ねじです。 | |||
| ボルトは貫通しません。 | |||
| ピッチ | 0.7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/12/26 19:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
