詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HK-24

品名 : M10x125mm パイプナット(ステンレス製)

仕様

ねじ径 M10 ピッチ 1.5(並目)
全長 125㎜ 外径 12㎜
材質 ステンレス(SUS304) 重量 49g
入数 1本
筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。
RoHS2対応品
※左右とも右ねじです。
※ボルトは貫通しません。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/19 22:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949HK-0 M4x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-1 M6x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-2 M6x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-3 M6x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-4 M6x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-5 M6x150mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-11 M8x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-12 M8x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-13 M8x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-14 M8x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-15 M8x150mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-21 M10x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-22 M10x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-23 M10x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-24 M10x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-25 M10x150mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-31 M12x 50mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-32 M12x 75mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-33 M12x100mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-34 M12x125mm パイプナット(ステンレス製)
EA949HK-35 M12x150mm パイプナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:125㎜   A:30㎜   B:12㎜\n捻径:M-10

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top