品番 : EA949HK-35
品名 : M12x150mm パイプナット(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M12 | ピッチ | 1.75(並目) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150㎜ | 外径 | 17㎜ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 154g |
| 入数 | 1本 | ||
| 筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※左右とも右ねじです。 | |||
| ※ボルトは貫通しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/30 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
