詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-188

品名 : M 8x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

仕様

ねじ径 M8 全長 285mm
材質 鉄(溶解亜鉛メッキ) ピッチ 1.25 
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

290 (税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/04/29 23:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-188 M 8x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-190 M10x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-192 M12x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-196 M16x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
EA949HL-200 M20x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top