品番 : EA949HL-196
品名 : M16x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
仕様
| ねじ径 | M16 | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(溶解亜鉛メッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/14 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
