品番 : EA949HL-190
品名 : M10x285mm 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
仕様
| ねじ径 | M10 | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(溶解亜鉛メッキ) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 1.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/07 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
