品番 : EA949HS-305
品名 : φ 40/12mmx 50mm クッションゴム
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KK-4012-50 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般機械の防振・緩衝用 | 高さ | 50mm |
| 穴径 | φ12mm | 外径 | φ40mm |
| 支持荷重 | 640N | 許容荷重 | 1300N |
| ばね定数 | 130N/mm | 材質 | 天然ゴム |
| 他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。 | |||
| 中央の穴に通してボルトで容易に取付可 | |||
| ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/27 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
