詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-308

品名 : φ 50/16mmx 50mm クッションゴム

仕様

メーカー 倉敷化工 型番 KK-5016-50
用途 一般機械の防振・緩衝用 高さ 50mm
穴径 φ16mm 外径 φ50mm
支持荷重 1100N 許容荷重 2200N
ばね定数 230N/mm 材質 天然ゴム
他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。
中央の穴に通してボルトで容易に取付可
ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1235ページ
バリエーション一覧
EA949HS-301 φ 30/12mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-302 φ 35/12mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-303 φ 35/12mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-304 φ 40/12mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-305 φ 40/12mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-306 φ 40/16mmx100mm クッションゴム
EA949HS-307 φ 50/16mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-308 φ 50/16mmx 50mm クッションゴム
ウェブカタログ画像
  • D:50mm\nd:16mm\nH:50mm
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top