詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-307

品名 : φ 50/16mmx 30mm クッションゴム

仕様

高さ 30mm 穴径 φ16mm
外径 φ50mm 材質 天然ゴム
用途 一般機械の防振・緩衝用 支持荷重 ~1100N
許容荷重 2200N ばね定数 410N/mm
他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的
中央の穴に通してボルトで容易に取付可
ナイフやグラインダーで切断・研磨し形状を変えることでばね定数を調整可
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/09/20 10:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1285ページ
バリエーション一覧
EA949HS-301 φ 30/12mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-302 φ 35/12mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-303 φ 35/12mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-304 φ 40/12mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-305 φ 40/12mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-306 φ 40/16mmx100mm クッションゴム
EA949HS-307 φ 50/16mmx 30mm クッションゴム
EA949HS-308 φ 50/16mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-309 φ 65/16mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-310 φ 65/16mmx 80mm クッションゴム
EA949HS-311 φ 80/16mmx 50mm クッションゴム
EA949HS-312 φ 80/16mmx 80mm クッションゴム
EA949HS-313 φ 80/16mmx100mm クッションゴム
EA949HS-314 φ100/16mmx100mm クッションゴム
ウェブカタログ画像
  • D:50mm d:16mm H:30mm
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top