詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JH-31B

品名 : M 4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)

カタログ訂正

材質:(誤) SUS304、(正) SUS316 (No.55,56 1032)

ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります

仕様

サイズ M4 ピッチ 0.7
材質 ステンレス(SUS316) 厚み(mm) 5
入数 10個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

195 (税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2025/09/26 04:57現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1304ページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA949JH-31B M 4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
EA949JH-32B M 5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
EA949JH-33B M 6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
EA949JH-34B M 8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
EA949JH-35B M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
EA949JH-36 M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
EA949JH-37 M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
EA949JH-38 M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
EA949JH-39 M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 組合わせ例(M8):①EA638RL-5(ワイヤー止め金具(右ネジ))+②EA949JH-34B([ゆるみ止]ナイロンナット)+③EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+④EA949JH-14B(六角ナット(左ネジ))+⑤EA638RT-13(止め金具(左・雄ネジ))
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • ※10個入
  • a:M4、k:5mm、sw:7mm、d:7.7mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top