品番 : EA949JH-39
品名 : M20 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります
仕様
| サイズ | M20 | ピッチ | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 厚み(mm) | 20 |
| 入数 | 2 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1254ページ 1366ページ | ||||
