品番 : EA949JH-38
品名 : M16 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/2個)
ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります
仕様
| サイズ | M16 | ピッチ | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 厚み(mm) | 16 |
| 入数 | 2 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/08/14 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1254ページ 1366ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638RT-7 : M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA638SG-16 : M16x190mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-18 : M16 六角ナット(ステンレス製/左ねじ/2個) |
| 関連商品 | EA638RT-17 : M16x100mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) |
