品番 : EA949JL-304
品名 : M 3x 4mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
仕様
サイズ | M3×4 | 仕様 | 全ねじ |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.5 | 入数 | 16 |
材質 | SUSXM7 | 頭部厚 | 0.8mm (許容差 ±0.1) |
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。 | |||
皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。 | |||
環境に優しい安心・安全な一品です。 | |||
一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 13:23現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※16本入