品番 : EA949JL-630
品名 : M 6x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
仕様
| サイズ | M6×30 | 仕様 | 全ねじ |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.0 | 入数 | 8 |
| 材質 | SUSXM7 | 頭部厚 | 1.2mm (許容差 ±0.1) |
| 頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。 | |||
| 皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。 | |||
| 環境に優しい安心・安全な一品です。 | |||
| 一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/12 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※8本入
