詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JL-406

品名 : M 4x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)

仕様

サイズ M4×6 仕様 全ねじ
ピッチ 0.7 入数 16
材質 SUSXM7 頭部厚 0.9mm (許容差 ±0.1)
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。
皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。
環境に優しい安心・安全な一品です。
一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。
並目ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/08/10 12:10現在)

商品入数 16 販売単位
カタログページ 1309ページ
バリエーション一覧
EA949JL-304 M 3x 4mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-305 M 3x 5mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-306 M 3x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-308 M 3x 8mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-310 M 3x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-312 M 3x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-316 M 3x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-320 M 3x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-325 M 3x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-330 M 3x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-406 M 4x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-408 M 4x 8mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-410 M 4x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-412 M 4x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-416 M 4x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-420 M 4x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-425 M 4x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/16本)
EA949JL-506 M 5x 6mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-508 M 5x 8mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-510 M 5x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-512 M 5x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-516 M 5x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-520 M 5x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-525 M 5x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-530 M 5x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-610 M 6x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-612 M 6x12mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-616 M 6x16mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-620 M 6x20mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-625 M 6x25mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
EA949JL-630 M 6x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)
ウェブカタログ画像
※16本入
  • ※16本入
  • ねじ系列表
  • 抵頭ねじ
  • ※画像はEA949JL-620です。\n※入数16本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top