品番 : EA949JM-1020
品名 : M10x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
仕様
サイズ | M10×20 | 頭部高さ(mm) | 10 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 入数 | 1 |
材質 | 鉄(三価黒) | 頭部径 | 13mm |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/19 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1329ページ |
拡大
※1本入