品番 : EA949JM-408
品名 : M 4x 8mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/2本
仕様
サイズ | M4×8 | 頭部高さ(mm) | 4 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 入数 | 2 |
材質 | 鉄(三価黒) | 頭部径 | 5.5mm |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/11 10:59現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入