品番 : EA949JM-1220
品名 : M12x20mm 六角穴付ボルト(小径/三価ブラック/1本
仕様
サイズ | M12×20 | 頭部高さ(mm) | 12 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.75 | 入数 | 1 |
材質 | 鉄(三価黒) | 頭部径 | 16mm |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1329ページ |
拡大
※1本入