品番 : EA949KD-100
品名 : M100 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
仕様
| 〈セット内容〉 | M100軸受用アダプタナット、座金 | サイズ | M100 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ(mm) | D1:M100×2.0、D3:130、D4:120、Bn:18、S:10、T:4、D6:101 | 座金サイズ(mm) | D1:100、k:96.5、E:12、t:1.8、S:10、D4:120、D5:142、r:1.2、u:6 |
| 材質 | ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400) 座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) |
||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-322 : H2322/100mm 軸受ユニット用アダプタ |
| 本体 | EA966PB-322 : H322-100 軸受用アダプタ |
| セット商品 | EA949KB-100 : M100x 2.0 ベアリングナット(AN20) |
| セット商品 | EA949KC-100 : M100 ベアリングナット用座金(AW20) |
ウェブカタログ画像
拡大
