品番 : EA949KD-55
品名 : M 55 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
仕様
| 〈セット内容〉 | M55軸受用アダプタナット、座金 | サイズ | M55 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ(mm) | D1:M55×2.0、D3:75、D4:67、Bn:11、S:7、T:3、D6:56 | 座金サイズ(mm) | D1:55、k:52.5、E:8、t:1.5、S:7、D4:67、D5:81、r:1、u:4 |
| 材質 | ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400) 座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) |
||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-312、EA966PB-312用】アダプタナット・座金のセット です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-312 : H2312/ 55mm 軸受ユニット用アダプタ |
| 本体 | EA966PB-312 : H312- 55 軸受用アダプタ |
| セット商品 | EA949KB-55 : M 55x 2.0 ベアリングナット(AN11) |
| セット商品 | EA949KC-55 : M 55 ベアリングナット用座金(AW11) |
ウェブカタログ画像
拡大
