品番 : EA949KD-25
品名 : M 25 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット
仕様
| 〈セット内容〉 | M25軸受用アダプタナット、座金 | サイズ | M25 |
|---|---|---|---|
| ナットサイズ(mm) | D1:M25×1.5、D3:38、D4:32、Bn:7、S:5、T:2、D6:25.8 | 座金サイズ(mm) | D1:25、k:23.0、E:5、t:1.2、S:5、D4:32、D5:42、r:1、u:2.5 |
| 材質 | ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400) 座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) |
||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-306、EA966PB-306用】アダプタナット・座金のセット です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PA-306 : H2306/ 25mm 軸受ユニット用アダプタ |
| セット商品 | EA949KB-25 : M 25x 1.5 ベアリングナット(AN05) |
| セット商品 | EA949KC-25 : M 25 ベアリングナット用座金(AW05) |
ウェブカタログ画像
拡大
