品番 : EA949KC-55
品名 : M 55 ベアリングナット用座金(AW11)
仕様
| 呼び番号 | AW11 | サイズ | M55 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:55、k:52.5、E:8、t:1.5、S:7、D4:67、D5:81、r:1、u:4 | 歯の数 | 17 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-312、EA966PB-312用】ベアリングナット用座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/04 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PB-312 : H312- 55 軸受用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-55 : M 55 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
