品番 : EA949KC-15
品名 : M 15 ベアリングナット用座金(AW02)
仕様
呼び番号 | AW02 | サイズ | M15 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | D1:15、k:13.5、E:4、t:1、S:4、D4:21、D5:28、r:1、u:2.5 | 歯の数 | 13 |
材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1278ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949KC-80です。