品番 : EA949KC-85
品名 : M 85 ベアリングナット用座金(AW17)
仕様
| 呼び番号 | AW17 | サイズ | M85 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:85、k:81.5、E:10、t:1.8、S:8、D4:102、D5:119、r:1.2、u:4 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-319、EA966PB-319用】ベアリングナット用座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PB-319 : H319- 85 軸受用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-85 : M 85 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
