品番 : EA949KC-80
品名 : M 80 ベアリングナット用座金(AW16)
仕様
| 呼び番号 | AW16 | サイズ | M80 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:80、k:76.5、E:10、t:1.8、S:8、D4:95、D5:112、r:1.2、u:4 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-318、EA966PB-318用】ベアリングナット用座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PB-318 : H318- 80 軸受用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-80 : M 80 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
