品番 : EA949KC-120
品名 : M120 ベアリングナット用座金(AW24)
仕様
| 呼び番号 | AW24 | サイズ | M120 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:120、k:115、E:14、t:2、S:12、D4:138、D5:164、r:1.5、u:6 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
