品番 : EA949KC-190
品名 : M190 ベアリングナット用座金(AW38)
仕様
| 呼び番号 | AW38 | サイズ | M190 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:190、k:184、E:20、t:2.5、S:18、D4:214、D5:252、r:1.5、u:8 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
