品番 : EA949KC-60
品名 : M 60 ベアリングナット用座金(AW12)
仕様
| 呼び番号 | AW12 | サイズ | M60 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:60、k:57.5、E:8、t:1.5、S:7、D4:73、D5:86、r:1.2、u:4 | 歯の数 | 17 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-313、EA966PB-313用】ベアリングナット用座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/25 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PB-313 : H313- 60 軸受用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-60 : M 60 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
