品番 : EA949KC-30
品名 : M 30 ベアリングナット用座金(AW06)
仕様
| 呼び番号 | AW06 | サイズ | M30 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:30、k:27.5、E:5、t:1.2、S:5、D4:38、D5:49、r:1、u:2.5 | 歯の数 | 13 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-307、EA966PB-307用】ベアリングナット用座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65 円(税抜)/ 72 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/09 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA949KD-30 : M 30 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
