品番 : EA949LB-1020A
品名 : M10x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
仕様
ボルトサイズ | M10×20 | 頭対辺(mm) | 17.0 |
---|---|---|---|
入数(本) | 2 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
細目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1.25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/16 09:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1308ページ |
拡大