品番 : EA949LB-1270A
品名 : M12x70mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
仕様
| ボルトサイズ | M12×70 | 頭対辺(mm) | 19.0 |
|---|---|---|---|
| 入数(本) | 2 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| ピッチ | 1.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
