詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LB-1025A

品名 : M10x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)

仕様

ボルトサイズ M10×25 頭対辺(mm) 17.0
入数(本) 2 材質 鉄(ユニクロメッキ)
細目ねじ
全ねじ
ピッチ 1.25
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/05/10 14:56現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1294ページ
バリエーション一覧
EA949LB-815A M8 x15mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-820A M8 x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-825A M8 x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-830A M8 x30mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-835A M8 x35mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-840A M8 x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-850A M8 x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1015A M10x15mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1020A M10x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1025A M10x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1030A M10x30mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1035A M10x35mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1040A M10x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1050A M10x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1060A M10x60mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1070A M10x70mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1220A M12x20mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1225A M12x25mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1230A M12x30mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1235A M12x35mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1240A M12x40mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1250A M12x50mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1260A M12x60mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
EA949LB-1270A M12x70mm [細目]六角頭全ねじボルト(2本)
ウェブカタログ画像
入数2本
  • 入数2本
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top