詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LC-102A

品名 : W 1/4 x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)

仕様

サイズ W1/4”×12mm 山数 20
頭対辺 10mm 材質
ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
並目ねじ
全ねじ
入数 8個
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/01 02:23現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1247ページ
バリエーション一覧
EA949LC-101A W 1/4 x10mm 六角頭ボルト(ステンレス/ 8本)
EA949LC-102A W 1/4 x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949LC-103A W 1/4 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949LC-104A W 1/4 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949LC-105A W 1/4 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949LC-106A W 1/4 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス/ 8本)
EA949LC-107A W 1/4 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949LC-108A W 1/4 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949LC-109A W 5/16x12mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-110A W 5/16x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-111A W 5/16x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-112A W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-113A W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-114A W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-115A W 5/16x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-116A W 3/8 x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-117A W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-118A W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-119A W 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-120A W 3/8 x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-121A W 3/8 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top